Tračni meter twoCOMP Colska skala 120 col

Št. art.: 462220 120
(3,82 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard EG II
    Dolžina traku 3 m
    Dolžina traku 120 col
    Širina traku 16 mm
    Dolžina ohišja 60 mm
    Širina ohišja 60 mm
    Višina ohišja 32 mm
    Vrsta izdelka Tračni metri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 462220 120
    EAN/GTIN 4007368113195

    Opis

    Izvedba:

    Žepni tračni meter s colsko skalo. Delitev v colah/colah (zgornji in spodnji rob).
    Robustna mehanika in zaponka za pas. Ohišje iz umetne mase ABS, odporne proti udarcem. Dobro oprijemljiva mehka komponenta za zanesljivo uporabo. Zapora traku in samodejno, mehko navijanje traku. Jekleni trak, bele mat barve s črno skalo v colah in rdečo skalo v čevljih.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico