{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Dolžina traku | 2 m | |
Širina traku | 13 mm | |
Dolžina ohišja | 55 mm | |
Širina ohišja | 20 mm | |
Višina ohišja | 60 mm | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 462150 2 | |
EAN/GTIN | 4007368090120 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tračni meter, beli v kovinskem ohišju 2 m
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
10.854 kosov na zalogi
|
|
Širina traku | 13 | 13 |
Dolžina traku | 2 | 2 |
Višina ohišja | 60 | 57 |
Standard | EG II | EG II |
Dolžina ohišja | 55 | 65 |
Širina ohišja | 20 | 22 |
Vrsta izdelka | Tračni metri | Tračni metri |