Tračni meter Mini 3/MINI

Št. art.: 462122 3/MINI
(6,28 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 32,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard EG II
    Dolžina traku 3 m
    Širina traku 10 mm
    Dolžina ohišja 50 mm
    Širina ohišja 22 mm
    Višina ohišja 50 mm
    Vrsta izdelka Tračni metri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 462122 3/MINI
    EAN/GTIN 4007368118138
    Številka proizvajalca 411341130/10-22

    Opis

    Izvedba:

    Posebno lahek in priročen tračni meter za profesionalno uporabo. Ohišje iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. Zapora traku in samodejno navijanje traku. Drsni ležaji iz posebnega materiala TRIBOCOMP® s teflonom skrbijo za mehko drsenje in izredno lahen tek. Inovativen blažilnik iz posebne gume absorbira energijo povratnih sunkov in ščiti zapestje. Poseben prozoren lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. Dodatna prevleka proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.
    Posebno kompakten in lahek merilni trak – za 35 % manjša prostornina.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico