Izvijač z ravnim rezilom DRALL+ 1,6 mm x 8,0 mm Rezilo-L.175 mm

Št. art.: 46203080
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 46203080
    EAN/GTIN 4018754277186
    Številka proizvajalca 46203080
    L-število L60010 6129

    Opis

    Opis:

    • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
    • Kromirano legirano jeklo, matirano kromirano
    • Črna čipka

    Lastnosti:

    • a: 1,6 mm
    • Gr.: 5
    • L1: 175 mm
    • L2: 300 mm
    • Izhodni profil: Z zarezami
    • Teža: 136 g
    • Širina mm (b): 8,0 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico