Izvijač z ravnim rezilom DRALL+ 0,8 mm x 4,0 mm Rezilo-L.100 mm

Št. art.: 46203040
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 46203040
EAN/GTIN 4018754277155
Številka proizvajalca 46203040
L-število L60010 6128

Opis

Opis:

  • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Kromirano legirano jeklo, matirano kromirano
  • Črna čipka

Lastnosti:

  • a: 0,8 mm
  • Gr.: 2
  • L1: 100 mm
  • L2: 185 mm
  • Izhodni profil: Z zarezami
  • Teža: 34 g
  • Širina mm (b): 4,0 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico