Izvijač z ravnim rezilom DRALL+ 0,6 mm x 3,5 mm Rezilo L.75 mm

Št. art.: 46203035
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 46203035
EAN/GTIN 4018754277148
Številka proizvajalca 46203035
L-število L60010 6147

Opis

Opis:

  • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Kromirano legirano jeklo, matirano kromirano
  • Črna čipka

Lastnosti:

  • a: 0,6 mm
  • Gr.: 1
  • L1: 75 mm
  • L2: 160 mm
  • Izhodni profil: Z zarezami
  • Teža: 25 g
  • Širina mm (b): 3,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico