Opis:
noži s segmentnimi rezili klasika. Z 18 mm ločilnim rezilom.Če iščete zrel noži s segmentnimi rezili s spremenljivim izhodom iz rezila, je ARGENTAX CUTTEX 18 MM s širokim segmentno rezilo zelo dobra izbira. Tako kot njegov vitek ″brat″, ARGENTAX CUTTEX 9 MM, se zelo dobro prilega vaši roki. Režejo ne le karton, karton ali papir, temveč tudi lepilne in druge trakove. Vendar pozor: Bolje je, da razširite samo prvi segment, ko rezujete.
- Osnovni material:
Umetna masa
- Lahek in priročen
lahek plastični ročaj je ergonomsko oblikovan. To vključuje dejstvo, da je zaokrožen na mnogih mestih, da je rokovanje še bolj prijetno in udobno za vas.
- Preprosta zamenjava rezila
kot pripomočki je dovolj za obe roki. Preprosto odstranite delovna kapa na koncu ročaja, potisnite drsnik navzdol in nato nazaj iz ročaj. Odstranite rezilo, končano.
- Dober odnos
karton, karton, papir? Pravzaprav je vseeno. Ker nastavljiv izhod rezila omogoča prilagodljivo prilagajanje noži s segmentnimi rezili ustreznim pogojem. segmentno rezilo nikoli ne obremenjujte preveč.
- S pripomočkom za lomljenje
Če je rezilo obrabljeno, odlomite sprednji segment Preprosto. Zareza na koncu ročaja služi kot pomoč pri lomu.
Uporaben pomočnik, kot je ARGENTAX CUTTEX 18 MM, je lahko hitro pri roki. Uporabite žepno sponko, da jo pritrdite na žep srajca ali hlače – vse, kar morate storiti, je dostop do nje.
- Glavni rezalni materiali:
Ovijanje, raztezanje, skrčljiv
film lepilni trak
film in papirnate mreže
karton: 1-slojni
Lastnosti:
- Ročaj: 1-stranski drsniki
- Ravnanje: Desničarji in levičarji
- Varnostna tehnologija I: Brez varnosti
- Transportna ključavnica: Da
- Sprožilec: Roko
- Ergonomija: Ergonomično
- Globina reza (povzeta): 2, 9 - 10, 4 mm
- Glavni rezalni materiali: Škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrči film, lepilni trak, Folije in papirne tkanine, preja, vrvica, laminiran film, laminiran film,
- Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
- Nosilec/obroček: Ne
- Osnovni material: Umetna masa
- SoftGrip: Ne
- Zaznavna kovina: Ne
- Nameščeno rezilo: 77,60
- Dolžina izhoda rezila (najv.): 13, 4 mm
- Izbirno rezilo: 79,60, 179,60, 879,60
- Oblika rezila (nož): Segmentno rezilo
- Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 1-krat uporabno
- Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
- Nadomestna rezila v vozilu ročaj: Segmentno rezilo
- Menjava rezil brez orodja: Da
- Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
- Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
- Znak GS (besedilo): Ne