Obločni udarec 25 mm

Št. art.: 4618300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4618300
EAN/GTIN 4017981570251
Številka proizvajalca 4618300
L-število L60160 5752

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 7200, oblika A
Za izsekovanje kartona, usnja, gume, tesnilnih materialov in drugih mehkih materialov
Trdi rezalni rob
Modro lakirana gred

Lastnosti:

  • Zasnova: Kaljeni rezalni rob
  • Skupna širina [mm]: 48 mm
  • Skupna višina [mm]: 38 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 173 mm
  • Premer luknje [palec]: 1 ″
  • Premer luknje [mm]: 25 mm
  • Površina: lakiran
  • Uporaba/aplikacija: Za izrezovanje kartona, usnja, gume, tesnilnih materialov in drugih mehkih materialov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico