Jekleni tračni meter s samodejnim zvijanjem, Dolžina traku: 500mm

Št. art.: 461830 500
(16,10 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 12,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EG II
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Dolžina traku 500 mm
Širina traku 19 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 461830 500
EAN/GTIN 4045197555342
Številka proizvajalca 461830 500

Opis

Izvedba:

Nerjaven, nezlomljiv trak iz plemenitega jekla z lakirano površino, odporno proti obrabi.

Prednosti:

Zaradi konveksnega bombiranja leži trak ravno na mizi, s tem pa je možno mere enostavno odčitati in prenesti.

Funkcija:

Enostavno zvijanje s pritiskom prsta.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico