servisni ključ za olje

Št. art.: 4618
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
    Številka izdelka 4618
    EAN/GTIN 4000896021994
    Številka proizvajalca 4618
    L-število L60140 1411

    Opis

    Opis:

    • Za polnjenje in praznjenje vijakov na oljnem koritu, menjalniku in diferencialu
      , npr. Pri FORDU
    • Z različnimi kvadratnimi robovi
      8,7 ∙ 9,5 ∙ 10,5 ∙ 11,5 ∙ 13 ∙ 6,8 ∙ 15,2 ∙ 16,5 ∙ 19,7
    • Površina: Kromirana
    • Izdelano v Nemčiji
    • Dimenzije / dolžina: 218 mm
    • Neto teža (kg): 0,44 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico