Voziček z nosilno roko z zaščito pred zvračanjem

Št. art.: 4616AS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Voziček s pripomočkom za obešanje bremen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4616AS
EAN/GTIN 4017976983097
Številka proizvajalca 4616AS
L-število L90070 237

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Okvir je izdelan iz trpežne kvadratne cevi. Valjčne prečke, stebri in nosilci, povezani z močnimi vijačnimi sponkami. Podporne roke iz jeklene cevi Ø 27 mm z vijačnimi objemkami. 12 opornih rok na eni strani z zaščito pred zvračanjem. Uporabna dolžina 600 mm, nosilnost na stopnjo 80 kg. Prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 500
Dolžina delovne površine (mm): 2000
Širina delovne površine (mm): 800
Celotna dolžina (mm): 2200
Skupna širina (mm): 800
Skupna višina (mm): 1807
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.