Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Okvir je izdelan iz trpežne kvadratne cevi. Valjčne prečke, stebri in nosilci, povezani z močnimi vijačnimi sponkami. Podporne roke iz jeklene cevi Ø 27 mm z vijačnimi objemkami. 12 opornih rok na eni strani z zaščito pred zvračanjem. Uporabna dolžina 600 mm, nosilnost na stopnjo 80 kg. Prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 500
Dolžina uporabne površine (mm): 1600
Širina delovne površine (mm): 800
Celotna dolžina (mm): 1800
Skupna širina (mm): 800
Skupna višina (mm): 1807
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3