Voziček z nosilno roko

Št. art.: 4615
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Voziček s pripomočkom za obešanje bremen

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4615
    EAN/GTIN 4017976046150
    Številka proizvajalca 4615
    L-število L90080 761

    Opis

    Izvedba:

    Nesestavljen

    Opis:

    Okvir je izdelan iz trpežnih kvadratnih cevi. Prečne palice, stebri in nosilci, povezani z močnimi vijačnimi sponkami. Podporne roke iz jeklene cevi Ø 27 mm z vijačnimi objemkami. 12 podpornih rok na eni strani. Uporabna dolžina 600 mm, nosilnost na stopnjo 80 kg. Prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 500
    Dolžina uporabne površine (mm): 1600
    Širina delovne površine (mm): 800
    Celotna dolžina (mm): 1800
    Skupna širina (mm): 800
    Skupna višina (mm): 1807
    Pnevmatike: TPE
    Velikost kolesa (mm): 200 x 40

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico