Na voljo je alternativni izdelek:

Delavniško ravnilo iz eloksiranega aluminija, z merilom 300 mm

Št. art.: 461161 300
(15,50 € / 1 Metre)
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,30 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina 300 mm
    Širina preseka 50 mm
    Debelina preseka 5 mm
    Vrsta izdelka Ravnila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 461161 300
    Številka proizvajalca 461161 300

    Opis

    Izvedba:

    Z mm razdelitvijo na posnetem robu. Iz eloksirane aluminijeve zlitine, z ročajem, priročne, lahke in odporne proti koroziji. Zelo dobro odčitavanje brez bleščanja zaradi kontrastne skale, odporne proti obrabi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico