Jekleni meter Oblika A 500 mm

Št. art.: 461000 500
(89,40 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 31,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 866

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 866
Točnost 0,04 mm
Oblika A
Dolžina 500 mm
Širina preseka 30 mm
Debelina preseka 6 mm
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 461000 500
EAN/GTIN 4045197206787
Številka proizvajalca 461000 500

Opis

Izvedba:

Oblika A: Merilni robovi so obdelani in natančno brušeni. Ploske stranice natančno obdelane.
Oba konca ravnila sta zaščitena.
Ena stran z natančno skalo v mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico