Opis:
noži s segmentnimi rezili klasika. Z 9 mm ločilnim rezilom.Oster, majhen, priročen – ARGENTAX CUTTEX 9 MM z ozkim segmentno rezilo ima vse funkcije, ki jih pričakujete od modela noži s segmentnimi rezili. Idealen je za lahke reze v karton, karton, papir in lepilni trak. Dolga, zaokrožena ročaj se zelo dobro prilega vaši roki. Izhod rezila lahko po želji spremenite. Vendar pozor: Bolje je, da razširite samo prvi segment, ko rezujete.
- Osnovni material:
Umetna masa
- Majhna, lahka, priročna
oštevilčevanje se lahko nadaljuje po želji. Dolg plastični ročaj je zaokrožen na mnogih mestih, da je rokovanje še bolj prijetno in udobno za vas.
- Preprosta zamenjava rezila
kot pripomočki je dovolj za obe roki. Preprosto odstranite delovna kapa na koncu ročaja, potisnite drsnik navzdol in nato nazaj iz ročaj. Odstranite rezilo, končano.
- Dober odnos
karton, karton, papir? Pravzaprav je vseeno. Ker nastavljiv izhod rezila omogoča prilagodljivo prilagajanje noži s segmentnimi rezili ustreznim pogojem. segmentno rezilo nikoli ne obremenjujte preveč.
- S pripomočkom za lomljenje
Če je rezilo obrabljeno, odlomite sprednji segment Preprosto. Zareza na koncu ročaja služi kot pomoč pri lomu.
Uporaben pomočnik, kot je ARGENTAX CUTTEX 9 MM, je lahko hitro pri roki. Uporabite žepno sponko, da jo pritrdite na žep srajca ali hlače – vse, kar morate storiti, je dostop do nje.
- Glavni rezalni materiali:
Škatla: 1-slojni
lepilni trak
zaviti, raztegniti, skrči
film film in papirnate mreže
Lastnosti:
- Ročaj: 1-stranski drsniki
- Ravnanje: Desničarji in levičarji
- Varnostna tehnologija I: Brez varnosti
- Transportna ključavnica: Da
- Sprožilec: Roko
- Ergonomija: Ergonomično
- Globina reza (povzeta): 1, 2 - 5, 6 mm
- Glavni rezalni materiali: Škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrči film, lepilni trak, Folije in papirne tkanine, preja, vrvica, laminiran film, laminiran film,
- Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
- Nosilec/obroček: Ne
- Osnovni material: Umetna masa
- SoftGrip: Ne
- Zaznavna kovina: Ne
- Nameščeno rezilo: 76,60
- Dolžina izhoda rezila (najv.): 8 mm
- Izbirno rezilo: 86,60
- Oblika rezila (nož): Segmentno rezilo
- Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 1-krat uporabno
- Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
- Nadomestna rezila v vozilu ročaj: Segmentno rezilo
- Menjava rezil brez orodja: Da
- Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
- Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
- Znak GS (besedilo): Ne