Montažni ključ M12 17 x 19 mm

Št. art.: 4609310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Montažni klju_

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4609310
EAN/GTIN 4017981317016
Številka proizvajalca 4609310
L-število L60160 3413

Opis

Opis:

Za vgradnjo umivalnika
Z drsnim vložkom za obešalni vijak za pritrditev WD M10 ali M12
Ključ SW 17x19 mm za zategovanje ali rahljanje armatur za umivalnik in kotnih ventilov

Lastnosti:

  • Izhodna velikost Obesni vijaki: M12
  • Skupna dolžina [mm]: 250 mm
  • Širina po ploskvah [mm]: 17x19
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico