{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 874 | |
Toleranca ravnosti merilnega roba | 0,004 mm | |
Material | Nerjavno jeklo | |
Površina roba | nesvetleče matirana | |
Dolžina | 500 mm | |
Pakiranje | Etui | |
Vrsta izdelka | Lasna ravnila |
Številka izdelka | 460095 500 | |
EAN/GTIN | 4045197444325 | |
Številka proizvajalca | 460095 500 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Lasno ravnilo, nerjavno, v etuiju, Dolžina: 500mm
po ponudbi
Na zalogi
237 kosov na zalogi
204,00 €
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
149,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Toleranca ravnosti merilnega roba | 0,004 mm | 0,004 mm |
Dolžina | 500 mm | 500 mm |
Standard | DIN 874 | DIN 874 |
Površina roba | nesvetleče matirana | bruniran (nesvetleče) |
Pakiranje | Etui | Etui |
Material | Nerjavno jeklo | starano specialno jeklo |
Vrsta izdelka | Lasna ravnila | Lasna ravnila |