Viličasti ključ, izoliran do 1000 V 17 mm

Št. art.: 46.17AVSE
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 46.17AVSE
    EAN/GTIN 3148511055038
    Številka proizvajalca 46.17AVSE
    L-število L60130 3268

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno kodo

    Lastnosti:

    • A [mm]: 17
    • B [mm]: 41
    • E [mm]: 12
    • L [mm]: 155
    • [g]: 120

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico