Izvedba:
vgrajen
Opis:
Cevasta/profilirana jeklena konstrukcija, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007. Podstavek z varjeno žično mrežo 140 x 40 mm. Nosilce za pnevmatike je mogoče priklopiti v spremenljivem razmaku 120 mm, nosilci pa se samodejno prilagodijo velikosti pnevmatik s pomočjo zgibnega vzmetenja. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa s pnevmatikami TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom, zavore na vrtljivih kolesih.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 400
Dolžina uporabne površine (mm): 1420
Širina efektivne površine (mm): 610
Celotna dolžina (mm): 1600
Skupna širina (mm): 620
Skupna višina (mm): 1800
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba: za pnevmatike premera 380-750 mm
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3