BT40 EM 1/4″ Vpenjalni trn BT MAS-403 s strmim konusom DIN 6359 in vmesnikom Weldon DIN 1835, oblika B.

Št. art.: 4592940
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Vpenjalne glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4592940
    EAN/GTIN 7291075155778
    Številka proizvajalca 4592940
    L-število L24120 661

    Opis

    Opis:

    Konec Mill imetniki, premer telesa (BD) 1 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 1/4″, skupna dolžina (OAL) 4,95 ″, velikost vpenjala (SS) 40

    Lastnosti:

    • Premer telesa (BD): 1″
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): BT
    • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 1/4″
    • Skupna dolžina (OAL): 4,95″
    • Štrleča dolžina (LPR): 2-3/8″
    • Velikost vpenjala (SS): 40

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico