BT 50 SEM .750X75 ISO 3937 nasadni trni za rezkarje

Št. art.: 4592329
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4592329
EAN/GTIN 7291075155914
Številka proizvajalca 4592329
L-število L24120 641

Opis

Opis:

Shell Mill imetniki, premer telesa (BD) 1,772 ″, dolžina telesa (LB) 2,937″, premer povezave stroj strani (DCONMS) 50 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 3/4″, velikost vpenjala (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,772″
  • Dolžina telesa (LB): 2,937″
  • Dolžina vpenjanja stran obdelovanca (LSCWS): 0,669″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): BT
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 50″
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 3/4″
  • Velikost vpenjala (SS): 50

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico