ST3/4X21/2 ER20 F DIN 6499 ER glave za vpenjalne stročnice z ravnim držalom

Št. art.: 4592279
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4592279
    EAN/GTIN 7291075146240
    Številka proizvajalca 4592279
    L-število L24120 2458

    Opis

    Opis:

    Vpenjalne glave, premer telesa (BD) 1,339 ″, velikost povezave (CSI) ER20, štrleča dolžina (LPR) 1,656″, velikost vpenjala (SS) 3/4

    Lastnosti:

    • Premer telesa (BD): 1,339″
    • Največja stran obdelovanca s premerom priključka (DCONXWS): 0,514″
    • Premer povezave Najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS): 0,041″
    • Velikost povezave (CSI): ER20
    • Velikost pogona (DRVS): 0,866″
    • Štrleča dolžina (LPR): 1,656″
    • Dolžina vpenjala (LS): 2-1/2″
    • Velikost vpenjala (SS): 3/4

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico