ST3/4 X21/2 ER16 MINI DIN 6499 ER mini glave za vpenjalne stročnice s cilindričnim držalom in vpenjalno površino za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 4592249
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4592249
EAN/GTIN 7291075156577
Številka proizvajalca 4592249
L-število L24120 2455

Opis

Opis:

Vpenjalne glave, premer telesa (BD) 0,866 ″, premer povezave stroj stran (DCONMS) 3 / 4 ″, velikost povezave (CSI) ER16, štrleča dolžina (LPR) 1″, velikost vpenjala (SS) .750

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,866″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Največja stran obdelovanca s premerom priključka (DCONXWS): 0,396″
  • Premer povezave Najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS): 0,022″
  • Velikost povezave (CSI): ER16
  • Velikost pogona (DRVS): 0,63″
  • Štrleča dolžina (LPR): 1″
  • Dolžina vpenjala (LS): 2-1/2″
  • Velikost vpenjala (SS): .750

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico