Komplet zamaškov za cevi

Št. art.: 4591/4
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
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4591/4
EAN/GTIN 4000896219650
Številka proizvajalca 4591/4
L-število L60140 4682

Opis

Opis:

Uporaba:
Zapiranje vodov v zavornem sistemu, klimatski napravi, servovolanu in sistemu za gorivo, ki jih ni mogoče pritrditi s kleščami
  • Zapiranje cevi in preprečevanje razlitja tekočin
  • Zapiranje v velikosti 6,3 mm (1/4″) ∙ 8 mm (5/16″) ∙ 10 mm ( 3 / 8 ″)in za dvojno zapiranje (npr Priključki za banjo) v velikosti 10 mm (3/8″)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico