ER25 SPR 11-12 AA DIN 6499 ER vpenjalne stročnice, ″AA″ najvišja natančnost

Št. art.: 4590847
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4590847
EAN/GTIN 7291075135497
Številka proizvajalca 4590847
L-število L24120 2044

Opis

Opis:

ER stročnice, premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 12 mm, premer montaže, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 11 mm, velikost gredi (SS) ER25

Lastnosti:

  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 12 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 11 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER25

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico