ER25 SPR 5-6 AA DIN 6499 ER vpenjalne stročnice, ″AA″ najvišja natančnost

Št. art.: 4590817
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4590817
EAN/GTIN 7291075135466
Številka proizvajalca 4590817
L-število L24120 2030

Opis

Opis:

ER stročnice, premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 6 mm, premer montaže, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 5 mm, velikost gredi (SS) ER25

Lastnosti:

  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 6 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 5 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER25

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico