PS BT50 90 M24 MAS3 Pritezni čepi

Št. art.: 4590807
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Pritezni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4590807
    EAN/GTIN 7291075137385
    Številka proizvajalca 4590807
    L-število L24000 399

    Opis

    Opis:

    Zategovalni vijak, premer ohišja (BD) 25 mm, velikost navoja pritrdilnega gumba (CRKS) M24, velikost stebla (SS) 50

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 25 mm
    • Konični kot polovice telesa (BHTA) 90 stopinj
    • Dolžina telesa (LB) 35 mm
    • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M24
    • Skupna dolžina (OAL) 85 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 50

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico