BT50 SEM 22X100C ISO 3937 nasadni trni za rezkarje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, oblika ADB

Št. art.: 4590569
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Trn za rezkarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4590569
    EAN/GTIN 7291075264890
    Številka proizvajalca 4590569
    L-število L24120 2009

    Opis

    Opis:

    Potisni rezkalni vpenjalni trni, premer karoserije (BD) 47 mm, dolžina karoserije (LB) 100 mm, premer pobiralne naprave, stran stroja (DCONMS) 50 mm, stran obdelovanca s premerom pobiralnika (DCONWS) 22 mm, velikost gredi (SS) 50

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 47 mm
    • Dolžina telesa (LB) 100 mm
    • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 19 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 22 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Velikost vpenjala (SS) 50

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico