HSK A63 ER11X100 DIN6499 glave za vpenjanje stročnice z vpenjalom HSK DIN 69893, oblika A

Št. art.: 4590315
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4590315
EAN/GTIN 7291075128727
Številka proizvajalca 4590315
L-število L24120 1584

Opis

Opis:

Vpenjalna stročnica ER/TG, premer karoserije (BD) 19 mm, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 63 mm, velikost vmesnika (CSI) ER11, dolžina ovratnika (LPR) 100 mm, velikost gredi (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 19 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 7 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 0,5 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER11
  • Dolžina ovratnika (LPR) 100 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico