HSK A63 EM16X100 CX DIN6359 držala z vpenjalno površino za vpenjalne trne DIN 1835, oblika B z držalom Weldon s strmim stožcem HSK DIN69893, oblika A

Št. art.: 4590314
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4590314
EAN/GTIN 7291075482096
Številka proizvajalca 4590314
L-število L24120 1574

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer ohišja (BD) 36 mm, premer ploščice na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 36 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 100 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico