Izvedba:
vgrajen
Opis:
Cevasta jeklena konstrukcija, vijačena, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007. 4 vrtljiva kolesa z elastičnimi pnevmatikami modro-sive barve, ki ne puščajo sledi, pesta s krogličnimi ležaji. 2 z zavorami. Zgornja opora za pnevmatiko je nastavljiva za 75 mm. Ojačana različica za uporabo v težkih razmerah, npr. kot voziček v boksu v avtomobilskih športih.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 500
dolžina efektivne površine (mm): 1860
Širina delovne površine (mm): 618
Celotna dolžina (mm): 1991
Celotna širina (mm): 671
Skupna višina (mm): 1671
Pnevmatike: Elastična trda guma modro-sive barve
Velikost kolesa (mm): 200 x 50
Opomba: za pnevmatike premera 400-780 mm
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3