Ravna zarisovalna igla s konico iz karbidne trdine, zaponko in zaščitno kapo HM

Št. art.: 458760 HM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
880 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 135 mm
    Vrsta izdelka Zarisovalne igle

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 458760 HM
    EAN/GTIN 7610733087976
    Številka proizvajalca 704.K 4-20

    Opis

    Izvedba:

    Kratko ravno rezilo s konico iz karbidne trdine. Držalo iz umetne mase, odporne na udarce, z zaponko in zaščitno kapo, ⌀ držala 4 mm.

    Uporaba:

    Primerna za zarisovanje zelo trdih materialov.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico