Vzmetno koničasto šestilo 150 mm

Št. art.: 457000 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina zeva 110 mm
    Presek kraka 7×7 mm
    Dolžina L 150 mm
    Vrsta izdelka Šestila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 457000 150
    EAN/GTIN 4045197234544
    Številka proizvajalca 457000 150

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta izvedba z dolgima krakoma, iz orodnega jekla. Merilni konici oz. merilni površini sta brušeni in kaljeni. Vijak, ki gre skozi krak in matica omogočata hitro in fino nastavljanje. Vzmetni obroček daje enako silo v vseh položajih.
    Z zamenljivima konicama.

    Rezervni del:

    Garnitura nadomestnih jeklenih konic (2-delna) art. 457010.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico