Komplet za ročno krivljenje cevi 6-15 mm v izvedbi L-BOXX 136

Št. art.: 4568450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4568450
EAN/GTIN 4017981243100
Številka proizvajalca 4568450
L-število L60160 649

Opis

Opis:

Dimenzije od 6 do 15 mm Ø do 180°
Mehke bakrene cevi EN 1057 (tudi s fiksno oblogo)
Za vpenjanje v primež ali za uporabo kot upogibne klešče
Majhna sila zaradi prosto izbirnega kota upogibanja
Izjemno enostavno upogibanje zaradi gibanja z zaskočnico z 1/2″ obračalno zaskočnico v dolgi izvedbi
Modro lakirano
Dodano v GEDORE L-BOXX® 136 št. 1100 L
Mere: Š 442 x D 357 x V 151 mm

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 442 mm
  • Skupna višina [mm]: 151 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 357 mm
  • Ø cevi (min.) [mm]: 6 mm
  • Ø cevi (največ) [mm]: 15 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico