Klešče za upogibanje cevi z valjčkom in plastičnim vodilom 10 mm

Št. art.: 4564890
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4564890
EAN/GTIN 4017981242318
Številka proizvajalca 4564890
L-število L60160 2898

Opis

Opis:

Dimenzije od 10 do 22 mm Ø do 90°
Primeri uporabe:
Gibanje jeklenih in nerjavečih jeklenih cevi (do največ 18 x 1,5 mm)
Mehke (tudi toplotno izolirane) in poltrde bakrene cevi EN 1057
Univerzalna uporaba - različne kakovosti cevi je mogoče obdelati z enimi upogibnimi kleščami z zamenjavo valja/plastenke
Modro lakirano.

Lastnosti:

  • Polmer upogibanja [mm]: 43
  • Skupna dolžina [mm]: 420 mm
  • Ø cevi (največ) [mm]: 10 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico