Ključ s križnim ročajem Komplet 6-delni ComfortGrip šesterokotnik s stranskim pogonom, matiran kromiran v stojalu delovne mize

Št. art.: 45621
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
Številka izdelka 45621
EAN/GTIN 4010995456214
Številka proizvajalca 45621
L-število L60070 4811

Opis

Opis:

  • Uporaba: Omogoča prenos visokih navorov brez utrujenosti in enostavno odpiranje in zapiranje rjavih, prilepljenih in tesnih vijakov.
  • Ergonomsko in zmogljivo vijačenje
  • Z dodatnim stranskim pogonom za največji prenos moči
  • V praktičnem delovnem stojalu
  • Visokokakovostna kromirana obdelava
  • Križni ključ Wiha ComfortGrip s stranskim pogonom je orodje za udobno prenašanje visokih momentov. Zahvaljujoč ergonomski zasnovi ročaja z integriranimi mehkimi območji je prečni ročaj udoben v roki. Manj tlačnih površin in manj mišične obremenitve naredijo delo s tem orodjem užitek. Zaradi neprekinjenega rezila vgrajeni stranski pogon prenese največje obremenitve in omogoča enostavno odpiranje in zapiranje vijačnih povezav, ki so zarjavele, lepljene ali posebej tesne. S tem, ko prosto roko naslonite na ročaj, se doseže dodatna stabilizacija, ki preprečuje, da bi rezilo nenadoma zdrsnilo iz glave vijaka in s tem zaščitilo vijak in rezilo. Kromirana kromirana kromirana kromirana kromirana jeklo zagotavlja dolga življenjska doba in robustnost. Križni zatiči so shranjeni v praktičnem in stabilnem stojalu delovne mize kovina.

Obseg dobave:

  • 1-kratni ključ s križnim ročajem ComfortGrip šesterokotnik s stranskim pogonom, mat kromiran 3,0 mm (45433)
  • 1-kratni ključ s križnim ročajem ComfortGrip šesterokotnik s stranskim pogonom, mat kromiran 4,0 mm (45434)
  • 1-kratni ključ s križnim ročajem ComfortGrip šesterokotnik s stranskim pogonom, mat kromiran 5,0 mm (45435)
  • 1-kratni ključ s križnim ročajem ComfortGrip šesterokotnik s stranskim pogonom, mat kromiran 6,0 mm (45437)
  • 1-kratni ključ s križnim ročajem ComfortGrip šesterokotnik s stranskim pogonom, mat kromiran 8,0 mm (45438)
  • 1-kratni ključ s križnim ročajem ComfortGrip šesterokotnik s stranskim pogonom, mat kromiran 10,0 mm (45439)
  • 1 x stojalo za delovno mizo

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico