Ključavničarski kotnik, z naslonom, pocinkan, Dolžina krakov: 500X280mm

Št. art.: 456200 500X280
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
196 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina krakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina daljšega kraka 500 mm
Dolžina krajšega kraka 280 mm
Presek kraka 30×5 mm
Material Jeklo
Površina pocinkani
Vrsta izdelka Delavniški kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 456200 500X280
EAN/GTIN 4045197206237
Številka proizvajalca 456200 500X280
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Jeklena izvedba. Površina pocinkana. Merilni robovi in ploske stranice so fino obdelane.

Uporaba:

Za enostavne izravnave in zarisovanje v ključavničarstvu, kleparstvu ipd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico