Izvedba:
vgrajen
Opis:
Voziček za pobiranje pnevmatik za priročno pobiranje koles in pnevmatik. Konstrukcija iz varjenega cevastega jekla in jeklenih profilov, prašno lakirana. Nosilec pnevmatik z robustnimi valjčnimi transporterji z zaščito pred padcem za enostavno premikanje naloženih koles in pnevmatik z Ø 550-850 mm. Zgornjo ??polico lahko privijete pri 1.253 ali 1.153 mm, največja obremenitev 80 kg. 4 lesene stopnice spredaj, ki se samodejno dvignejo, ko voziček ni naložen, in ga z gumijastimi nogami zaklenejo, ko je naložen. Varno stanje na zgornji stopnici zaradi podaljšane platforme. Varnostna palica, na katero se lahko oprimete in naslonite. Stopnice se lahko popolnoma zložijo s pomočjo plinske tlačne vzmeti. 4 vrtljiva kolesa (2 z zavoro) s pnevmatikami TPE in pesti s krogličnimi ležaji z globokim utorom.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina delovne površine (mm): 588
Skupna dolžina (mm): 1343
Skupna širina (mm): 625
Skupna višina (mm): 1749
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba: za pnevmatike premera 550-850 mm
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3