C8 ER40X70 Glave za vpenjalne stročnice DIN 6499 z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1)

Št. art.: 4561599
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4561599
EAN/GTIN 7291075264333
Številka proizvajalca 4561599
L-število L24120 1508

Opis

Opis:

Vpenjalna stročnica ER/TG, premer karoserije (BD) 63 mm, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 80 mm, velikost vmesnika (CSI) ER40, dolžina ovratnika (LPR) 70 mm, velikost gredi (SS) 80

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 63 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 80 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 26 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 3 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER40
  • Dolžina ovratnika (LPR) 70 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 80

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico