C8 ER32X70 Glave za vpenjalne stročnice DIN 6499 z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1)

Št. art.: 4561598
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4561598
    EAN/GTIN 7291075264326
    Številka proizvajalca 4561598
    L-število L24120 1908

    Opis

    Opis:

    Vpenjalna stročnica ER/TG, premer karoserije (BD) 50 mm, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 80 mm, velikost vmesnika (CSI) ER32, dolžina ovratnika (LPR) 70 mm, velikost gredi (SS) 80

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 50 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 80 mm
    • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 20 mm
    • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 2 mm
    • Velikost vmesnika (CSI) ER32
    • Dolžina ovratnika (LPR) 70 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 80

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico