C6 SEM3/4X3.937 C Nasadni trn za rezkarje z notranjim hlajenjem

Št. art.: 4561577
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4561577
EAN/GTIN 7291075284843
Številka proizvajalca 4561577
L-število L24120 1895

Opis

Opis:

Shell Mill imetniki, premer telesa (BD) 1,772 ″, dolžina telesa (LB) 3,937″, premer povezave stroj strani (DCONMS) 2,48 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 3/4″, velikost vpenjala (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,772″
  • Dolžina telesa (LB): 3,937″
  • Dolžina vpenjanja stran obdelovanca (LSCWS): 0,669″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2,48″
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Velikost vpenjala (SS): 63

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico