C6 SEM3/4X1.377 C Nasadni trn za rezkarje z notranjim hlajenjem

Št. art.: 4561576
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Trn za rezkarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4561576
    EAN/GTIN 7291075284836
    Številka proizvajalca 4561576
    L-število L24120 1893

    Opis

    Opis:

    Shell Mill imetniki, premer telesa (BD) 1,772 ″, dolžina telesa (LB) 1,377″, premer povezave stroj strani (DCONMS) 2,48 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 3/4″, velikost vpenjala (SS) 63

    Lastnosti:

    • Premer telesa (BD): 1,772″
    • Dolžina telesa (LB): 1,377″
    • Dolžina vpenjanja stran obdelovanca (LSCWS): 0,669″
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2,48″
    • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 3/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Velikost vpenjala (SS): 63

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico