C8 SEM27X100C Nasadni trn za rezkarje z notranjim hlajenjem

Št. art.: 4561550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Trn za rezkarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4561550
    EAN/GTIN 7291075236064
    Številka proizvajalca 4561550
    L-število L24120 1880

    Opis

    Opis:

    Potisni rezkalni vpenjalni trni, premer karoserije (BD) 58 mm, dolžina karoserije (LB) 100 mm, premer pobiralne naprave, stran stroja (DCONMS) 80 mm, stran obdelovanca s premerom pobiralnika (DCONWS) 27 mm, velikost gredi (SS) 80

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 58 mm
    • Dolžina telesa (LB) 100 mm
    • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 21 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 80 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 27 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Velikost vpenjala (SS) 80

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico