C8 EM50X120 Vpenjalni trni z držalom Weldon (DIN1835, oblika B) z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1).

Št. art.: 4561534
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4561534
EAN/GTIN 7291075266955
Številka proizvajalca 4561534
L-število L24120 1283

Opis

Opis:

Vpenjalne glave čelnih rezkarjev, premer karoserije (BD) 98 mm, premer pobiralne naprave na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 168 mm, velikost gredi (SS) 80

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 98 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 168 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 120 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 80

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico