C4 EM14X75 E Vpenjala Whistle Notch z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1)

Št. art.: 4561515
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Vpenjalne glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4561515
    EAN/GTIN 7291075267617
    Številka proizvajalca 4561515
    L-število L24120 1105

    Opis

    Opis:

    Nosilec in adapter za vrtanje, dolžina karoserije (LB) 55 mm, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 40 mm, velikost gredi (SS) 40

    Lastnosti:

    • Dolžina telesa (LB) 55 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) CCS01C0400$$$$
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M14
    • Dolžina ovratnika (LPR) 75 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 40

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico