MULTI CLAMP C6 Za ležišča v obliki strmega stožca CAMFIX (ISO 26623-1) (vrtljiva)

Št. art.: 4561418
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4561418
EAN/GTIN 7291075263466
Številka proizvajalca 4561418
L-število L24000 462

Opis

Opis:

Bloki za menjavo orodja, velikost vmesnika (CSI) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 95 mm
  • Dolžina telesa (LB) 72 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) 63
  • Standardna montažna gred C6
  • Širina vpenjala (B) 104 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico