C6 SRKIN 8X80 Nakrčevalna vpenjalna glava z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1) za VHM in HSS orodja

Št. art.: 4561409
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4561409
EAN/GTIN 7291075267143
Številka proizvajalca 4561409
L-število L24120 2382

Opis

Opis:

Krčljivo vpenjalno držalo, dolžina ohišja (LB) 38,1 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 8 mm, velikost vpenjalne glave (SS) 63

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 38,1 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 8 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 80 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico