C6 EM20X85 E Vpenjala Whistle Notch z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1)

Št. art.: 4561395
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Vpenjalne glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4561395
    EAN/GTIN 7291075267488
    Številka proizvajalca 4561395
    L-število L24120 2364

    Opis

    Opis:

    Držalo in adapter za vrtanje, dolžina ohišja (LB) 63 mm, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 63 mm, velikost peclja (SS) 63

    Lastnosti:

    • Dolžina telesa (LB) 63 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) CCS01C0630$$$$
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
    • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M20
    • Dolžina ovratnika (LPR) 85 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 63

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico