C6 EM18X85 E Vpenjala Whistle Notch z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1)

Št. art.: 4561394
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4561394
EAN/GTIN 7291075267471
Številka proizvajalca 4561394
L-število L24120 466

Opis

Opis:

Držalo in adapter za vrtanje, dolžina ohišja (LB) 63 mm, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 63 mm, velikost peclja (SS) 63

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 63 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) CCS01C0630$$$$
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M20
  • Dolžina ovratnika (LPR) 85 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico